フランジ 蓋のおすすめ人気ランキング

2026/02/12更新
986件の「フランジ 蓋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「閉止フランジ」、「板フランジ 塩ビ」、「フランジ SUS 10k」などの商品も取り扱っております。
エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様 セキスイランキング1位
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS10K材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)最高使用温度(℃)50呼び圧力10K
1枚
989税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

ブラインドフランジ イノックランキング2位
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管仕様JIS B2220規格品材質SUS F304形状閉止フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
629税込692
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)


溶接ブラインドフランジ 10K 村部フランヂランキング4位
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400形状フランジ種類溶接継手規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠呼び圧力10K
1枚
819税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)


1枚
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ呼び圧力5K
1枚
799税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

1個
619税込681
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

1個
1,098税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F316形状閉止フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,198税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)


JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400形状フランジ種類溶接継手規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠呼び圧力5K
1枚
449税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

用途配管内における流体を止める場合に。材質SS400形状フランジ種類溶接継手使用圧力10K呼び圧力10K
1個
679税込747
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
1枚
7,598税込8,358
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

1枚
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10)形状フランジ流体蒸気、空気、ガス、油など規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)1.4、(220℃)1.2、(300℃)1.0表面処理溶融亜鉛めっき(白)適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管呼び圧力10K
1枚
1,198税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

1枚
579税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400形状フランジ種類溶接継手規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠呼び圧力10K
1枚
689税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)


耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ。表裏面共加工のため寸法精度が出ております
材質U-PVC規格10K使用温度(℃)0~50関連資料納入仕様書(0.04MB)
1個
839税込923
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)